MOUNTING BASE,4.4 IN FRAME,4-1/4 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOUNTING BASE,4.4 IN FRAME,4-1/4 IN

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG22F192
  • N° de modèle du manufacturier 22F192
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101808
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.25 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Gray
  • Finition Baked-on Enamel
  • Taille du boulon (po) 5/16
  • Hauteur (po) 3-3/8
  • Comprend 2 Clamps
  • Article Motor Mounting Base
  • Longueur (po) 4-3/8
  • Longueur de trous de montage sur centre (po) 1-3/4
  • Matériau Stamped Steel
  • Largeur de trous de montage sur centre (po) 4
  • Hauteur d'arbre (po) 3-1/2
  • Diamètre d'anneau (po) 2-1/2
  • Distance entre l'anneau et centre de l'anneau (po) 4-1/4
  • Largeur (po) 5
  • Pour boîtier NEMA 4.4" Frame
  • Diamètre du corps de moteur (po) 4.4