MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTEUR

MARATHON

Prix Web : 413,77 $ / CHAQUE
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
  • N° article AOSK1314
  • N° de modèle du manufacturier K1314
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101112
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.4 lb

Spécifications techniques

  • HP 1/4
  • Intensité maximale (A) 1,5-1,4/0,7
  • Article General Purpose Motor
  • Phases 3
  • Service Continu
  • Rendement nominal (tr/min) 1 140
  • Hz 60
  • Longueur hors tout 11 po
  • Plage de régime (tr/min) 1 000 - 1 380
  • Efficacité nominale 66,5 %
  • Tension (V) 208-230/460
  • Longueur d'arbre 1-7/8 po
  • Normes Homologation UL, certification CSA, CE
  • Carcasse 56C
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Nb de vitesses 1
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,35
  • Classe d'isolation B
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an
  • Application de moteur Application générale
  • Conception de moteur Triphasé
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Position de fixation du moteur Toutes positions
  • Protection thermique du moteur Aucune
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type d'arbre de moteur Claveté
  • Groupe de régime (tr/min) 1 101-1 200
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé autoventilé
  • Compatibilité de tension 208, 230, 240, 460, 208 - 220/440, 208 - 230, 208 - 230/460, 208 - 240, 220/460, 220 - 230/460, 230/460
  • Matériau de la carcasse du moteur Acier