MOTEUR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MOTEUR

MARATHON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article AOSH646
  • N° de modèle du manufacturier H646
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 22.0 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Intensité maximale (A) 5,3/2,7
  • HP 1/3
  • Article Farm Duty Motor
  • Rendement nominal (tr/min) 1 725
  • Phases 1
  • Service Continuous
  • Hz 60
  • Tension (V) 115/230
  • Plage de régime (tr/min) 1,400 - 1,800
  • Carcasse 48NY
  • Température ambiante max. 40 Degrees C
  • Protection thermique du moteur Manuelle
  • Longueur d'arbre 1-13/16 po
  • Diamètre d'arbre 1/2 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Facteur de service du moteur 1,00
  • Classe d'isolation B
  • Sous-application de moteur Tarière
  • Application de moteur Application agricole
  • Conception de moteur Phase auxiliaire
  • Rotation d'arbre de moteur SH/SAH
  • Type de fixation du moteur Frontale
  • Type d'arbre de moteur Plat
  • Conception de l'enveloppe du moteur Fermé non ventilé
  • Compatibilité de tension 115, 120, 230, 240, 115/230, 120/240