SUPPORT ECRAN DOUBLE close
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
SUPPORT ECRAN DOUBLE

HORIZON INDUSTRIES

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HFDDX20-2
  • N° de modèle du manufacturier DX20-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 43212000
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 13.0 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Argent
  • Caractéristiques Ajustable
  • À utiliser sur Bureau
  • Hauteur 19 po
  • Longueur 5 po
  • Comprend Pièces de montage
  • Matériau Aluminium
  • Largeur 23 po
  • Normes BIFMA
  • Capacité de poids 19 lb
  • Capacité d'écran 25 lb
  • Montage Pince