MODULAR TEST PROBES,LENGTH 5.5 IN close
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
MODULAR TEST PROBES,LENGTH 5.5 IN

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 18,29 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE4WRA2
  • N° de modèle du manufacturier 4WRA2
  • N° de classification normalisée des produits et services 41111905
  • PAGE DU CATALOGUE # 1243
  • Poids à l’expédition 0.11 lb

Informations sur le produit

Modular Test Probes, Plug and Connector Description 4 mm Banana Socket, Colour Black, Red, Length 5-1/2 In., Safety Rating CAT III 1,000 V, Max. Amps 10, Max. Voltage 1000, Tip Material Steel, Insulating Material Double Insulation.

Spécifications techniques

  • Article Sondes d'essai modulaires
  • Longueur 5-1/2 po
  • Longueur de la garantie du fabricant 1 an