MM410 CLR OUVERTURE RONDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MM410 CLR OUVERTURE RONDE

TAYMAC

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article HBLMM410CA
  • N° de modèle du manufacturier MM410CA
  • N° de classification normalisée des produits et services 39131708
  • PAGE DU CATALOGUE # 1348
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Informations sur le produit

One gang, clear, non-metallic while in-use covers. High-impact polycarbonate construction provides maximum durability. Patented Quick-Fit(TM) keyhole mounting system allows installation in under a minute. Includes gasket and mounting hardware. Horizontal or vertical mount. Lockable tab.

Spécifications techniques

  • Couleur Transparent avec adaptateur pour boîte ronde
  • Normes cULus
  • Profondeur 2,75 po
  • Caractéristiques Système de fixation breveté Quick-Fit avec entailles en forme de trou de serrure pour faciliter l'installation, configuration de base avec technologie breveté Knock-Out pour les ajustements sur mesure
  • Hauteur 5,54 po
  • Article Couvercle d'utilisation résistant aux intempéries
  • Comprend Joint d'étanchéité et pièces de fixation
  • Nb de groupes 1
  • Largeur 3,79 po
  • Matériau du corps Polycarbonate
  • Type de prise Double, prise Decora/DDFT, interrupteur à bascule et prise simple
  • Matériau du joint d'étanchéité Mousse de polyéthylène