MIROIR 18X36PO close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MIROIR 18X36PO

FROST

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article FST94118X36
  • N° de modèle du manufacturier 94118X36
  • N° de classification normalisée des produits et services 31241700
  • PAGE DU CATALOGUE # 1756
  • Poids à l’expédition 13.4 lb

Spécifications techniques

  • Profondeur (po) Verre 4 mm
  • Hauteur (po) 36
  • Article Miroir
  • Largeur (po) 18
  • Matériau du corps Cadre en acier inoxydable
  • Cadre Profilé