MINIATURE LIMIT SWITCH,TOP ACTUATOR close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MINIATURE LIMIT SWITCH,TOP ACTUATOR

DAYTON

Prix Web : 59,53 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE12T949
  • N° de modèle du manufacturier 12T949
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121501
  • PAGE DU CATALOGUE # 1317
  • Poids à l’expédition 0.3 lb

Informations sur le produit

Miniature pre-wired limit switches, NEMA 4, 6, 6P, 12, 13, and IP67, operating temp.: -25 degrees to 85 degrees celsius, 10 amps, 300 VAC/DC, contact form SPDT, sealed top roller plunger actuator. CSA certified.

Spécifications techniques

  • Article Miniature Limit Switch
  • Classe NEMA 4, 6, 6P, 12, 13
  • Mouvement Vertical
  • Force de service 39,59 oz
  • Série Dayton
  • Plage de température de service -14 Degrees F - 185 Degrees F
  • Indice IP 67
  • Entrée de câblage Connecteur M12, 4 broches
  • Normes UL, CSA, CE
  • Connexion électrique M12 4-Pin Connector
  • Course Maximum Pre-Travel N/A, Minimum Over-Travel N/A
  • Position de l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Dessus
  • Style d'actionneur de base (interrupteurs de fin de course) Poussoir
  • Style d'actionneur (interrupteurs de fin de course) Poussoir, galet transversal
  • Gaine protectrice sur l'actionneur (interrupteurs de fin de course) Oui
  • Forme de contact (interrupteurs) UPBD
  • Style de corps (interrupteurs de fin de course) Miniature
  • Hauteur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,97 po
  • Largeur de corps (interrupteurs de fin de course) 1,57 po
  • Profondeur de corps (interrupteurs de fin de course) 0,63 po
  • Capacité des contacts, CA (inteterrupteurs de fin de course) 10 A à 300 V
  • Capacité des contacts, CC (inteterrupteurs de fin de course) 10 A à 300 V
  • Style (interrupteurs de fin de course) Interrupteur de fin de course d'usage général
  • Montage - interrupteur de fin de course Surface