MINIARC 161LTS 115/230V TIG close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MINIARC 161LTS 115/230V TIG

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB0558101699
  • No de modèle du manufacturier 0558101699
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271424
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Spécifications techniques

  • Application Soudage CC TIG/à l'électrode
  • Tension d'entrée (V) 115/230 V, 1 PH
  • Comprend Cordon d'alimentation avec prise, câble de masse avec pince, porte-électrode avec câble, instructions
  • Sortie nominale 160 A à 35 %
  • Plage de sortie (A) 5 - 160
  • Hauteur hors tout (po) 16
  • Profondeur hors tout (po) 6
  • Largeur hors tout (po) 10
  • Phases 1
  • Essai de tension à vide 80 V (Stick), 15 V (TIG)
  • Hz 60