SOUDEUR MINIARC 161LTS 115/230V close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

SOUDEUR MINIARC 161LTS 115/230V

ESAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article ESB0558101694
  • N° de modèle du manufacturier 0558101694
  • N° de classification normalisée des produits et services 23271424
  • PAGE DU CATALOGUE # 711
  • Poids à l’expédition 25.0 lb

Informations sur le produit

MiniArc(R) 161LTS stick package. Portable inverter based DC Stick/TIG power source operates on either 115 V or 230 VAC delivering smooth arc performance. Ideal for use in maintenance and repair applications. Lightweight at only 18 lbs. brings versatility

Spécifications techniques

  • Comprend (1) Source d'énergie avec 10 pi Câble d'alimentation, (1) câble d'adaptateur de puissance d'entrée de 115/230V, (1) 10 pi Câble de masse robuste avec collier de serrage, (1) 10 pi Support pour électrode robuste avec câble, (1) emballage-échantillon d'électrodes Esab
  • Article Électrodes de soudure MiniArc 161 LTS SMAW
  • Plage de sortie (A) 60-110 A CC
  • Application Électrode/TIG de soudure
  • Profondeur hors tout (po) 15.75
  • Largeur hors tout (po) 5,75
  • Hauteur hors tout (po) 10
  • Facteur de marche 35 %
  • Hz 60
  • Tension d'entrée (V) 115/230 VCA
  • Sortie nominale 115 V : 110 A/24,4 V à 35 %, 60 A/22,0 V à 100 % 230 V : 160 A/26,4 V à 35 %, 88 A/23,5 V à 100 %
  • Essai de tension à vide 80 AK2:AK9V (Stick), 15 V (TIG)
  • Intensité de sortie (A) à 100 % du facteur de marche 60 A
  • Série MiniArc 161 L
  • Plage d'intensité de soudage (A) - haut 160 A DC
  • Normes CSA
  • Plage de soudage (ampères CC) 5 - 160
  • Plage d'intensité de soudage (A) - bas 5 A DC