MINI ROULEAU CHENILLE ROUL DIA1.000 close
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
MINI ROULEAU CHENILLE ROUL DIA1.000

DYNAROLL

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG1ZGT2
  • N° de modèle du manufacturier 1ZGT2
  • N° de classification normalisée des produits et services 26111506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.04 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Capacité de charge dynamique (lb) 524
  • Type de roulements Bille
  • Comprend Mounting Hardware
  • Charge axiale max. (lb) 155
  • Article Miniature Track Roller
  • Capacité de charge statique (lb) 198
  • Longueur de filetage (po) 0.375
  • Taille de filetage 10-32
  • Matériau des roulements Stainless Steel
  • Matériau de goujon 300 Series Stainless Steel
  • Taille de marche (po) 0.063
  • Matériau de rouleau Acetal Resin
  • Nb de roulements 1