MINI TEST CLIP,30VAC/60VDC,RED close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MINI TEST CLIP,30VAC/60VDC,RED

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5TXD2
  • N° de modèle du manufacturier 5TXD2
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121435
  • PAGE DU CATALOGUE # 1244
  • Poids à l’expédition 0.04 lb

Informations sur le produit

Mini Test Clip, Max. Amps 5, Hand Held Voltage 30VAC/60VDC, Hands Free Voltage 300VAC, Safety Rating CAT II, Standards CE, Features Grabber to Grabber, Length 12 In., Colour Red, Wire Size 18 AWG, Operating Temp. Up to 176 Degrees F, Contact Material Bery

Spécifications techniques

  • Caractéristiques Grabber to Grabber
  • Couleur Rouge
  • Article Mini Test Clip
  • Longueur (po) 12
  • Cotes 300 V (valeur efficace): 5 A max