MINI SWCH,15A,1 NO,1 NC,SHRT HINGE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MINI SWCH,15A,1 NO,1 NC,SHRT HINGE

GRAINGER APPROVED

Prix Web : 3,22 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5JEC8
  • N° de modèle du manufacturier 5JEC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121505
  • PAGE DU CATALOGUE # 1313
  • Poids à l’expédition 0.02 lb

Informations sur le produit

Miniature Snap Action Switch, V Series, Type of Actuator Short Hinge Lever, Actuator Length 13.89 +/-.25mm, Contact Form SPDT, Current Rating 15A, Voltage Rating 125/250VAC, Length 1.09 In., Height 0.625 In., Mounting Dimension 0.875 In. Centers, Operatin

Spécifications techniques

  • Article Miniature Snap Action Switch
  • Matériau de boîtier Thermoplastic Case and Cover
  • Force de service 10,58 oz
  • Série V
  • Plage de température de service -13 Degrees F - 185 Degrees F
  • Force de retour 3,52 oz
  • Course différentielle 0,020 po
  • Pré-course max. 0,059 po
  • Surcourse 0,039 po
  • Étanchéité à l'eau (microrupteurs) Non
  • Type d'actionneur (microrupteurs) Articulation, lever, court
  • Longueur du levier de l'actionneur (microrupteurs) 1,09 po
  • Nb de circuits (microrupteurs) 1
  • Type d'actionneur de base (microrupteurs) Levier
  • Hauteur (microrupteurs) 0,62 po
  • Largeur (microrupteurs) 1,09 po
  • Type de microrupteur Microrupteur miniature
  • Forme de contact (interrupteurs) UPBD
  • Dimensions de montage (microrupteurs) Centres de 0,87 po
  • Connexion électrique (microrupteurs) Raccord rapide 3/16 po
  • Capacité des contacts, CA (microrupteurs) 15 A à 240 V