MINI CKT BREAKER,C CURVE,2P,63A,440 close
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
MINI CKT BREAKER,C CURVE,2P,63A,440

DAYTON

Prix Web : 124,86 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5MLE3
  • N° de modèle du manufacturier 5MLE3
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Miniature circuit breaker, C curve, 2 phase, 63 amps, 440 voltage, magnetic trip, screw clamp terminals, DIN-rail mounted. UL 1077 supplementary protection for use with circuit breaker or fuse. Must use in conjunction with branch circuit protection when c

Spécifications techniques

  • Profondeur 2,91 po
  • Article Supplementary Protector
  • Longueur 3,21 po
  • Valeur nominale de coupure 10 kA
  • Nb de pôles 2
  • Largeur 1,42 po
  • Type de courbe C
  • Montage Rail DIN
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Ampères 63
  • Taille de fil max. 2 AWG
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Normes UL, CSA, TUV, CE
  • Application Supplemental Protection
  • Série NDB2Z-63 C63/2
  • Tension nominale (CA) Not Rated
  • Tension nominale (CC) 440 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique