MINI CKT BREAKER,C CURVE,1P,50A,220 close
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
MINI CKT BREAKER,C CURVE,1P,50A,220

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5MLD0
  • N° de modèle du manufacturier 5MLD0
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.31 lb

Informations sur le produit

Miniature circuit breaker, C curve, 1 phase, 50 amps, 220 voltage, magnetic trip, screw clamp terminals, DIN-rail mounted. UL 1077 supplementary protection for use with circuit breaker or fuse. Must use in conjunction with branch circuit protection when c

Spécifications techniques

  • Profondeur 2,91 po
  • Longueur 3,21 po
  • Article Supplementary Protector
  • Largeur 0,71 po
  • Nb de pôles 1
  • Valeur nominale de coupure 10 kA
  • Montage Rail DIN
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Type de courbe C
  • Ampères 50
  • Taille de fil max. 2 AWG
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Normes UL, CSA, TUV, CE
  • Application Supplemental Protection
  • Série NDB2Z-63 C50/1
  • Tension nominale (CC) 220 VCC
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CA) Not Rated