MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,3P,25A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,3P,25A

DAYTON

Prix Web : 78,98 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : To view Availability for another location, please enter postal code below

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
Nouveau code postal
Le format du code postal doit être LNLNLN, par ex. : L3T7W8
http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5ZVC8
  • N° de modèle du manufacturier 5ZVC8
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Miniature circuit breaker, C curve, 3 phase, 25 amps, 480 voltage, magnetic trip, screw clamp terminals, DIN-rail mounted. UL 1077 supplementary protection for use with circuit breaker or fuse. Must use in conjunction with branch circuit protection when c

Spécifications techniques

  • Profondeur 2,91 po
  • Article Supplementary Protector
  • Longueur 3,21 po
  • Nb de pôles 3
  • Montage Rail DIN
  • Largeur 2,13 po
  • Type de courbe C
  • Ampères 25
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Normes UL, CSA, TUV, CE
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Application Supplemental Protection
  • Valeur nominale de coupure 7,5 kA
  • Série NDB2-63 C25/3
  • Tension nominale (CA) 480 VCA
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CC) Non calculée

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande