MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,3P,10A close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Article de fin de série en quantité limitée.

MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,3P,10A

DAYTON

Prix Web : 78,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGE5ZVC6
  • N° de modèle du manufacturier 5ZVC6
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.8 lb

Informations sur le produit

Miniature circuit breaker, C curve, 3 phase, 10 amps, 480 voltage, magnetic trip, screw clamp terminals, DIN-rail mounted. UL 1077 supplementary protection for use with circuit breaker or fuse. Must use in conjunction with branch circuit protection when c

Spécifications techniques

  • Montage Rail DIN
  • Profondeur 2,91 po
  • Longueur 3,21 po
  • Largeur 2,13 po
  • Nb de pôles 3
  • Article Supplementary Protector
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Ampères 10
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Normes UL, CSA, TUV, CE
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Type de courbe C
  • Application Supplemental Protection
  • Valeur nominale de coupure 7,5 kA
  • Série NDB2-63 C10/3
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CC) Non calculée
  • Tension nominale (CA) 480 VCA