MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,2P,1A, close
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
MINI CIRCUIT BREAKER,C CURVE,2P,1A,

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGE5ZVA1
  • N° de modèle du manufacturier 5ZVA1
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121601
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.55 lb

Informations sur le produit

Miniature circuit breaker, C curve, 2 phase, 1 amps, 480 voltage, magnetic trip, screw clamp terminals, DIN-rail mounted. UL 1077 supplementary protection for use with circuit breaker or fuse. Must use in conjunction with branch circuit protection when co

Spécifications techniques

  • Article Supplementary Protector
  • Longueur 3,21 po
  • Nb de pôles 2
  • Profondeur 2,91 po
  • Largeur 1,42 po
  • Montage Rail DIN
  • Valeur nominale de coupure 7,5 kA
  • Raccordement des bornes Screw Clamp
  • Type de courbe C
  • Normes UL, CSA, TUV, CE
  • Taille de fil max. 4 AWG
  • Ampères 1
  • Taille de fil min. 14 AWG
  • Application Supplemental Protection
  • Série NDB2-63 C1/2
  • Tension nominale (CA) 480 VCA
  • Type de déclenchement Magnéto-thermique
  • Tension nominale (CC) Non calculée