MICROPETTE EIGHT-CHANNEL,5-50MU,ABS close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MICROPETTE EIGHT-CHANNEL,5-50MU,ABS

DRAGONLAB

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGS21R816
  • N° de modèle du manufacturier 21R816
  • N° de classification normalisée des produits et services 41121508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • Précision 50 1.00 %,25 1.50 %,5 3.00 %
  • Couleur Gris pâle/bleu foncé
  • Matériau Acrylonitrile butadiène styrène
  • Article Micropipettor
  • Canal 8