METRIC SLEEVE BEARING,18X25X22 L,PK close
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
METRIC SLEEVE BEARING,18X25X22 L,PK

DAYTON

Prix Web : 32,56 $ / PAQUET
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
  • N° article GGF3FJD8
  • N° de modèle du manufacturier 3FJD8
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.51 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rougeâtre
  • Diamètre intérieur 18 mm
  • Article Metric Sleeve Bearing
  • Nb de pièces -
  • Longueur 22 mm
  • Matériau Bronze SAE 660
  • Diamètre extérieur 25 mm
  • Plage de température (F) 450
  • Lubrification À sec
  • Organisme de conformité -
  • Épaisseur de bride (mm) -
  • Pv max. 75000
  • Épaisseur de bride (po) -
  • Diamètre de bride (po) -
  • Comprend -
  • Diamètre de bride (mm) -