METRIC SLEEVE BEARING,14X18X22 L,PK close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

METRIC SLEEVE BEARING,14X18X22 L,PK

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF3FJA9
  • N° de modèle du manufacturier 3FJA9
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.22 lb

Spécifications techniques

  • Diamètre de bride (po) -
  • Couleur Rougeâtre
  • Diamètre intérieur 14 mm
  • Comprend -
  • Article Metric Sleeve Bearing
  • Longueur 22 mm
  • Matériau Bronze SAE 660
  • Diamètre extérieur 18 mm
  • Plage de température (F) 450
  • Nb de pièces -
  • Organisme de conformité -
  • Pv max. 75000
  • Lubrification À sec
  • Épaisseur de bride (po) -
  • Diamètre de bride (mm) -
  • Épaisseur de bride (mm) -