METRIC SLEEVE BEARING,12X15X20 L,PK close
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
METRIC SLEEVE BEARING,12X15X20 L,PK

DAYTON

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF3FJU1
  • N° de modèle du manufacturier 3FJU1
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171509
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Rougeâtre
  • Diamètre intérieur 12 mm
  • Longueur 20 mm
  • Article Metric Sleeve Bearing
  • Nb de pièces -
  • Plage de température (F) 15.8-158
  • Diamètre extérieur 15 mm
  • Matériau Bronze SAE 841
  • Organisme de conformité -
  • Lubrification Turbo 68
  • Pv max. 50000
  • Épaisseur de bride (mm) -
  • Épaisseur de bride (po) -