KIT DE COMPTEUR 3/4 PO, LITRE close
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
KIT DE COMPTEUR 3/4 PO, LITRE

FILL-RITE

Prix Web : 325,98 $ / CHAQUE
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
  • N° article FIL807CL
  • N° de modèle du manufacturier 807CL
  • N° de classification normalisée des produits et services 41112501
  • PAGE DU CATALOGUE # 3265
  • Poids à l’expédition 5.02 lb

Informations sur le produit

Resettable flowmeters measure flow to 100 liters in 1/10 liter increments. +/-1% accuracy. 50 PSI maximum pressure to 66 degrees C. Nonresettable 100,000 liter totalizer. cUL listed.

Spécifications techniques

  • Plage de débit 19-76 L/min
  • Gal/min max. 20
  • Longueur 6 po
  • Matériau de boîtier Aluminium
  • Matériau de joint BUNA-N
  • Matériau d'arbre Acier
  • Filetage 3/4 po NPT
  • Viscocité max. Huile 30 W
  • Précision (%) +/- 1%
  • Joint torique Buna-N
  • Matériau de chambre Polypropylène
  • Pour taille de tuyau 1 po
  • Totalisateur cumulatif réglable 100 gal en incréments de 1/10 gal
  • Totaliseur principal 99999,9
  • Matériau de débit Essence (mélanges d'alcool jusqu'à E15), carburant diesel (mélanges de biodiesel B20) et kérosène
  • Chute de pression (lb/po²) - débit de 50 % No Rating
  • Chute de pression (lb/po²) - débit de 100 % No Rating
  • Application Débitmètre en ligne avec totaliseur réinitialisable. Les ports d'entrée/de sortie peuvent pivoter par incréments de 90 degrés jusqu'à l'installation est. Le débitmètre peut être étalonné sur le terrain
  • Profondeur 6 po
  • Comprend Débitmètre, molette de réinitialisation et manuel du propriétaire/de l'utilisateur
  • Article Débitmètre 3/4 po, litres
  • Affichage Mécanique réinitialisable
  • Type liquide
  • Sortie 20 GPM MAX
  • Longueur de la garantie du fabricant 2 An
  • Impulsions par gallon 10
  • Organisme de conformité Répertorié ULC/cUL, CE
  • Normes Répertorié ULC/cUL, CE
  • Poids spécifique Pas de classement
  • Taille de connexion 3/4"
  • Pression max. 50 PSI
  • Type de connexion FNPT
  • Groupe (débitmètres) Débitmètres mécaniques
  • Largeur 6 po
  • Hauteur 8 po