VIS MECAN,CYL,#6,LO3/4 PO,PK 100 close
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
VIS MECAN,CYL,#6,LO3/4 PO,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1VE53
  • N° de modèle du manufacturier 1VE53
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.3 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Sheet Metal Screw
  • Matériau 18-8 Stainless Steel
  • Longueur 3/4"
  • Taille #6
  • Type d'entraînement Phillips
  • Quantité par paquet 100
  • Taille de prise #2
  • Type de tête Tronconique
  • Diamètre de tête 0.270"-0.256"
  • Rencontre/dépasse ANSI/ASME B18.6.3-2010 and SAE J933 and IFI
  • Hauteur de tête 0,097 po - 0,087 po