VIS MECAN,CYL,#12,LO 2PO,PK 100 close
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
VIS MECAN,CYL,#12,LO 2PO,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1LY88
  • N° de modèle du manufacturier 1LY88
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.74 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Longueur 2"
  • Finition Zinc Plated
  • Article Sheet Metal Screw
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Quantité par paquet 100
  • Taille #12-14
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille de prise #3
  • Diamètre de tête 0.425"-0.407"
  • Hauteur de tête 0,151 po - 0,139 po
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Type de tête Tronconique