Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MECAN,OVALE,#8,LO 1 1/4,PK 100 close
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
VIS MECAN,OVALE,#8,LO 1 1/4,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1WB63
  • N° de modèle du manufacturier 1WB63
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.57 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS METALLQ,OVALE,N°8,1 1/4 L100,100/PQ

Prix Web : 8,72 $ / PAQUET

Spécifications techniques

  • Longueur 1-1/4"
  • Article Sheet Metal Screw
  • Finition Plain
  • Matériau 18-8 Stainless Steel
  • Quantité par paquet 100
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille #8
  • Taille de prise #2
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Type de tête Ovale
  • Diamètre de tête 0.312"-0.285"
  • Rencontre/dépasse ANSI/ASME B18.6.3-2010 and SAE J933 and IFI
  • Hauteur de tête 0,152 po (réf)