VIS MECAN,HEX,#10,LO 1/2PO,PK100 close
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
VIS MECAN,HEX,#10,LO 1/2PO,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MB72
  • N° de modèle du manufacturier 1MB72
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.47 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Sheet Metal Screw
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Longueur 1/2"
  • Quantité par paquet 100
  • Taille de prise 5/16"
  • Taille #10-16
  • Type d'entraînement Slotted/Hex
  • Angle de tête (deg) 0.312"-0.305"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Type de tête Hexagonale avec embase
  • Diamètre de tête 0.414"-0.384"
  • Hauteur de tête 0,120 po - 0,105 po