VIS MECAN,HEX,#10,LO1 1/2,PK 100 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

VIS MECAN,HEX,#10,LO1 1/2,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MB77
  • N° de modèle du manufacturier 1MB77
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.01 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Sheet Metal Screw
  • Longueur 1-1/2"
  • Quantité par paquet 100
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Taille #10-16
  • Type d'entraînement Slotted/Hex
  • Taille de prise 5/16"
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Type de tête Hexagonale avec embase
  • Angle de tête (deg) 0.312"-0.305"
  • Diamètre de tête 0.414"-0.384"
  • Hauteur de tête 0,120 po - 0,105 po
  • Système de mesure Impérial

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande