VIS MECAN,PLAT,#4,LO 1/2PO,PK100 close
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
VIS MECAN,PLAT,#4,LO 1/2PO,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1VU97
  • N° de modèle du manufacturier 1VU97
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161507
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Finition Plain
  • Article Sheet Metal Screw
  • Longueur 1/2"
  • Matériau 18-8 Stainless Steel
  • Quantité par paquet 100
  • Taille #4
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille de prise #1
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Type de tête Plate
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010 and SAE J933 and IFI
  • Diamètre de tête 0.212"-0.191"
  • Hauteur de tête 0,067 po (réf)