Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MECAN,#12,LO1 1/4 PO,PK 100 close
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
VIS MECAN,#12,LO1 1/4 PO,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MA46
  • N° de modèle du manufacturier 1MA46
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.15 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS TOLE,CYLNDRQ,N°12,1-1/4PO100,100/PQ

Prix Web : 9,54 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Finition Zinc Plated
  • Article Sheet Metal Screw
  • Longueur 1-1/4"
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Taille #12-14
  • Quantité par paquet 100
  • Type d'entraînement Combination Slotted/Phillips
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Taille de prise #3
  • Type de tête Tronconique
  • Diamètre de tête 0.425"-0.407"
  • Hauteur de tête 0,151 po - 0,139 po