Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MECAN,#10,LO 2 1/2 PO,PK 100 close
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
VIS MECAN,#10,LO 2 1/2 PO,PK 100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1LY78
  • N° de modèle du manufacturier 1LY78
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.54 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS TOLE,CYLNDRQ,N°10,2-1/2PO100,100/PQ

Prix Web : 10,99 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Longueur 2-1/2"
  • Article Sheet Metal Screw
  • Finition Zinc Plated
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Type de tête Tronconique
  • Type d'entraînement Phillips
  • Quantité par paquet 100
  • Diamètre de tête 0.373"-0.357"
  • Taille de prise #2
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Taille #10-16
  • Hauteur de tête 0,133 po - 0,122 po