Article abandonné pouvant être remplacé
VIS MECAN,PLAT,#14,LO3/4,PK100 close
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
VIS MECAN,PLAT,#14,LO3/4,PK100

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article PFS1MB30
  • N° de modèle du manufacturier 1MB30
  • N° de classification normalisée des produits et services 31161506
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.89 lb
Comparer
Produit de remplacement suggéré
VIS TOLE,PLT,N°14,3/4PO100,100/PQ

Prix Web : 8,04 $ / PAQUET de 100

Spécifications techniques

  • Article Sheet Metal Screw
  • Matériau Case Hardened Steel
  • Finition Zinc Plated
  • Longueur 3/4"
  • Quantité par paquet 100
  • Taille #14-14
  • Type de tête Plate
  • Angle de tête (deg) 82-80
  • Type d'entraînement Phillips
  • Taille de prise #3
  • Rencontre/dépasse ASME B18.6.3-2010
  • Diamètre de tête 0.462"-0.427"
  • Hauteur de tête 0,148 po (réf)