!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
MÉGAPHONE,INT/EXT,PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DE 9/16 MILE,20 WATTS,12 19/32 PO L,DIA CLOCHE 7 3/4 PO

MÉGAPHONE,INT/EXT,PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DE 9/16 MILE,20 WATTS,12 19/32 PO L,DIA CLOCHE 7 3/4 PO

FANON

MÉGAPHONE,INT/EXT,PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DE 9/16 MILE,20 WATTS,12 19/32 PO L,DIA CLOCHE 7 3/4 PO close
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
MÉGAPHONE,INT/EXT,PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DE 9/16 MILE,20 WATTS,12 19/32 PO L,DIA CLOCHE 7 3/4 PO

MÉGAPHONE,INT/EXT,PORTÉE DE FONCTIONNEMENT DE 9/16 MILE,20 WATTS,12 19/32 PO L,DIA CLOCHE 7 3/4 PO

FANON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 182,66 $ / CHAQUE
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
  • N° article SPIMP20S
  • N° de modèle du manufacturier MP20S
  • N° de classification normalisée des produits et services 52161533
  • PAGE DU CATALOGUE # 220
  • Poids à l’expédition 4.0 lb

Informations sur le produit

Ce mégaphone intérieur/extérieur a une portée de fonctionnement de 9/16 mile, une puissance de sortie maximale de 20 watts et utilise 6 piles C. Il mesure 12 19/32 po de long et a un diamètre de 7 3/4 po.

Spécifications techniques

  • Article Mégaphone
  • Plage de service 9/16 mile
  • Nb de piles/batteries 6
  • Piles/batteries requises C
  • Quantité par paquet 1
  • Type Intérieur/extérieur
  • Diamètre du pavillon 7-3/4 po
  • Longueur (po) 12-19/32
  • Puissance de sortie de crête (W) 20