TAPIS3X5NR ULT ETOIL DIAMANT15/16 E close
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
TAPIS3X5NR ULT ETOIL DIAMANT15/16 E

CONDOR

Prix Web : 148,10 $ / CHAQUE
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
  • N° article WWG6ENL2
  • N° de modèle du manufacturier 6ENL2
  • N° de classification normalisée des produits et services 52101510
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 23.85 lb

Spécifications techniques

  • Couleur Black
  • Longueur 5 ft.
  • Article Antifatigue Runner
  • Largeur 3 pi
  • Épaisseur 15/16 po
  • Rebords Rounded Radius Corners
  • Type de tapis antifatigue Tapis antifatigue
  • Normes CPSC FF 1-70, ASTM D-2859
  • Poids 30 lb.
  • Motif de surface du tapis Losangé
  • Forme de tapis Rectangle
  • Antimicrobien(ne) Non
  • Résistance à l'huile Non
  • Résitance au liquide de freinage Non
  • Résistance électrique du tapis Caractéristiques électriques non testées
  • Anti-fatigue Oui
  • Matériau de l'endos du tapis Mousse vinylique
  • Matériau de la surface du tapis Vinyle