RUBAN MARQUAGE ROULEAU 3PO L 15 PI close
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
RUBAN MARQUAGE ROULEAU 3PO L 15 PI

GRAINGER APPROVED

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WWG3TZT3
  • N° de modèle du manufacturier 3TZT3
  • N° de classification normalisée des produits et services 31201516
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.45 lb
Comparer

Spécifications techniques

  • Matériau Vinyl
  • Article Glow-in-the-Dark Marking Tape
  • Motif Solid
  • Largeur 3"
  • Longueur de rouleau 15 pi
  • Forme de découpures Rouleau en continu
  • Format du ruban Rouleau en continu
  • Phosphorescent(e) Oui
  • Couleur du ruban de sécurité Blanc
  • Épaisseur 0,010 po
  • Légende Sans légende
  • Normes ASTM E 2072-04
  • Diamètre 3 po
  • Force d'adhésion 72 oz/po
  • Température de performance Min. 50 Degrees F
  • Classe de rétroréfléchissement Non rétroréfléchissant