MALE STUD ROD END,SS,RH,1/4-28 close
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
MALE STUD ROD END,SS,RH,1/4-28

QA1

Prix Web : 38,70 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20G074
  • N° de modèle du manufacturier 20G074
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.064 lb

Spécifications techniques

  • Article PTFE Race Rod End
  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Taille de filetage 1/4 po-28
  • Type Male Studded
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension B 0.469"
  • Filetage Droite
  • Dimension C 0.562"
  • Dimension E 0.750"
  • Dimension H 1.000"
  • Dimension G 1.562"
  • Dimension J 1.937"
  • Longueur de goujon 0.562"
  • Désalignement angulaire max. 27 Degrees
  • Dimension A 1/4-28"
  • Charge radiale statique 2 165 lb