MALE STUD ROD END,RH,5/16-24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MALE STUD ROD END,RH,5/16-24

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF20G012
  • N° de modèle du manufacturier 20G012
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.111 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Article Rod End
  • Taille de filetage 5/16 po-24
  • Bille 52100 Steel Spherical
  • Type Male Studded
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Filetage Droite
  • Dimension B 0.532"
  • Dimension E 0.875"
  • Dimension C 0.687"
  • Dimension G 1.875"
  • Dimension H 1.250"
  • Longueur de goujon 0.687"
  • Dimension J 2.313"
  • Désalignement angulaire max. 22 Degrees
  • Dimension A 5/16-24"
  • Charge radiale statique 4 517 lb