MALE STUD ROD END,LH,3/8-24 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MALE STUD ROD END,LH,3/8-24

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF20G015
  • N° de modèle du manufacturier 20G015
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.164 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Article Rod End
  • Type Male Studded
  • Taille de filetage 3/8 po-24
  • Bille 52100 Steel Spherical
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Filetage Gauche
  • Dimension C 0.906"
  • Dimension E 1.000"
  • Dimension B 0.656"
  • Dimension G 1.938"
  • Longueur de goujon 0.906"
  • Dimension J 2.438"
  • Dimension H 1.250"
  • Dimension A 3/8-24"
  • Désalignement angulaire max. 22 Degrees
  • Charge radiale statique 6 323 lb