MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,RH,3 close
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
MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,RH,3

QA1

Prix Web : 175,31 $ / CHAQUE

Ajouter à la liste de commande
Comparer
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
  • N° article GGF39N532
  • N° de modèle du manufacturier 39N532
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Taille de filetage M14 x 2,0
  • Article Stainless Steel/PTFE Race Rod End
  • Type Male Studded
  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Dimension B 20.5mm
  • Filetage Droite
  • Dimension C 33mm
  • Longueur de goujon 33mm
  • Dimension G 60mm
  • Dimension E 34.75mm
  • Dimension H 36mm
  • Dimension J 77.375mm
  • Dimension N 19 mm
  • Désalignement angulaire max. 30 Degrees
  • Dimension A M14 x 2.0
  • Charge radiale statique 23 699 N

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FTSS introuvable

Pour une assistance supplémentaire communiquez avec le coordinateur FTSS par téléphone au1-780-453-0359 ou par courriel à msds@agi.ca.