MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,3 close
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
MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,3

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF39N533
  • N° de modèle du manufacturier 39N533
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.4 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier 300 Series Stainless Steel
  • Article Stainless Steel/PTFE Race Rod End
  • Type Male Studded
  • Taille de filetage M14 x 2.0
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Roulements 440C SS Spherical Ball
  • Construction Follows SAE Specification J1120
  • Filetage Left Hand
  • Dimension B 20.5mm
  • Dimension E 34.75mm
  • Dimension C 33mm
  • Longueur de goujon 33mm
  • Dimension G 60mm
  • Dimension J 77.375mm
  • Dimension H 36mm
  • Dimension N 19mm
  • Dimension A M14 x 2.0