MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,1 close
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
MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,1

QA1

Prix Web : 53,04 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF39N525
  • N° de modèle du manufacturier 39N525
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Article Stainless Steel/PTFE Race Rod End
  • Type Male Studded
  • Taille de filetage M6 x 1,0
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Filetage Gauche
  • Dimension B 10mm
  • Dimension C 14mm
  • Dimension E 19mm
  • Longueur de goujon 14mm
  • Dimension H 22mm
  • Dimension G 36mm
  • Dimension J 45.5mm
  • Dimension N 9 mm
  • Dimension A M6 x 1.0
  • Désalignement angulaire max. 23 Degrees
  • Charge radiale statique 6 093 N