MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,1 close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

MALE STUD,SS/PTFE RACE ROD END,LH,1

QA1

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article GGF39N523
  • N° de modèle du manufacturier 39N523
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.05 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Article Stainless Steel/PTFE Race Rod End
  • Taille de filetage M5 x 0,8
  • Type Male Studded
  • Bille 440C Stainless Steel Spherical
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension B 9mm
  • Filetage Gauche
  • Dimension E 16mm
  • Dimension C 13mm
  • Longueur de goujon 13mm
  • Dimension G 33mm
  • Dimension J 41mm
  • Dimension H 20mm
  • Dimension N 8 mm
  • Désalignement angulaire max. 22 Degrees
  • Dimension A M5 x 0.8
  • Charge radiale statique 4 056 N