MALE ROD END,SS,RH,5/8-18 close
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
MALE ROD END,SS,RH,5/8-18

QA1

Prix Web : 80,12 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20G052
  • N° de modèle du manufacturier 20G052
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.353 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier inoxydable série 300
  • Diamètre intérieur 0,625/0,627 po
  • Article PTFE Race Rod End
  • Type Male Plain
  • Bille Sphérique en acier inoxydable 440C
  • Roulements Bille sphérique, acier inoxydable 440C
  • Taille de filetage 5/8 po-18
  • Dimension E 1.500"
  • Dimension G 2.625"
  • Filetage Droite
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension J 3.375"
  • Dimension N 0,750 po
  • Dimension H 1.625"
  • Dimension AA 0,625 po/0,627 po
  • Désalignement angulaire max. 26 Degrees
  • Dimension A 5/8-18"
  • Charge radiale statique 8 200 lb