MALE ROD END,LH,#10-32 close
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
MALE ROD END,LH,#10-32

QA1

Prix Web : 8,93 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF20F976
  • N° de modèle du manufacturier 20F976
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.025 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Acier au carbone
  • Diamètre intérieur 0,189/0,191 po
  • Article Rod End
  • Type Male Plain
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Taille de filetage n Degrees 10-32
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Filetage Gauche
  • Dimension E 0.625"
  • Dimension H 0.750"
  • Dimension J 1.563"
  • Dimension N 0,312 po
  • Dimension G 1.250"
  • Dimension AA 0,190 po/0,192 po
  • Dimension A #10-32"
  • Désalignement angulaire max. 20 Degrees
  • Charge radiale statique 1 558 lb