MALE DISC,16-14 AWG,0.79 IN,PK 100 close
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
MALE DISC,16-14 AWG,0.79 IN,PK 100

POWER FIRST

Prix Web : 42,49 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE24C791
  • N° de modèle du manufacturier 24C791
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.273 lb

Informations sur le produit

Male Disconnect, Insulation Partial, Insulation Type Nylon, Colour Code Blue, Wire Range 16 to 14 AWG, Tab Size 0.187 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.197 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.79 In., Seam Butted, Connection

Spécifications techniques

  • Article Male Disconnect
  • Température max. 221 Degrees F
  • Tension max. (V) 600V
  • Isolation Partielle
  • Type d'isolation Nylon
  • Longueur hors tout 0,79 po
  • Plage de fil AWG 16 à 14
  • Joint Abouté
  • Matériau de connexion Laiton étamé
  • Normes Homologation UL/cUL E128651, CSA
  • Type de connexion Sertissage
  • Taille d'onglet 0,187 x 0,032 po
  • D.I. du corps 0,197 po
  • Couleur d'isolation Bleu