MALE DISC,16-14 AWG,0.77 IN,PK 50 close
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
MALE DISC,16-14 AWG,0.77 IN,PK 50

POWER FIRST

Prix Web : 37,79 $ / PAQUET
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
  • N° article GGE24C904
  • N° de modèle du manufacturier 24C904
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121409
  • PAGE DU CATALOGUE # 1378
  • Poids à l’expédition 0.294 lb

Informations sur le produit

Female Disconnect, Insulation Partial, Insulation Type Vinyl, Colour Code Yellow, Wire Range 12 to 10 AWG, Tab Size 0.250 x 0.032 In., Barrel Inside Dia. 0.244 In., Max. Temp. 221 Degrees F, Max. Voltage 600V, Overall Length 0.92 In., Seam Butted, Connect

Spécifications techniques

  • Article Female Disconnect
  • Tension max. (V) 600V
  • Température max. 221 Degrees F
  • Isolation Partielle
  • Type d'isolation Vinyle
  • Longueur hors tout 0,92 po
  • Plage de fil AWG 12 à 10
  • Normes Homologation UL/cUL E128651, CSA
  • Matériau de connexion Laiton étamé
  • Type de connexion Sertissage
  • Joint Abouté
  • D.I. du corps 0,244 po
  • Taille d'onglet 0,250 x 0,032 po
  • Couleur d'isolation Jaune