T BRANCHE MALE TUBE X MNPT X TUBE close
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
T BRANCHE MALE TUBE X MNPT X TUBE

PARKER

Prix Web : 15,13 $ / CHAQUE
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
  • N° article DYE172P4-2
  • N° de modèle du manufacturier 172P4-2
  • N° de classification normalisée des produits et services 27121701
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 2.7 lb

Spécifications techniques

  • Article Male Branch Tee
  • Taille de tube 1/4 po
  • Plage de température 0 - 150 Degrees F
  • Pression max. 150 lb/po²
  • Taille de filetage à compression 1/8 po
  • Forme spécifique du raccord de tuyau Té de dérivation
  • Type de connexion du raccord de tuyau Compression x MNPT
  • Forme de base du raccord de tuyau
  • Matériau de base du raccord de tuyau Métal
  • Taille de tuyau (raccord de tuyau) 1/8 po
  • Matériau du raccord de tube Laiton