MALE, ROD END, RH, 6/6.065MM close
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
MALE, ROD END, RH, 6/6.065MM

QA1

Prix Web : 13,81 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF39N439
  • N° de modèle du manufacturier 39N439
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.1 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Faible teneur en carbone
  • Diamètre intérieur 6/6,065 mm
  • Article Rod End
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Taille de filetage M6 x 1,0
  • Type Male Plain
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension G 36mm
  • Filetage Droite
  • Dimension E 19mm
  • Dimension J 45.5mm
  • Dimension H 22mm
  • Dimension AA 6 mm/6,065 mm
  • Dimension N 9 mm
  • Désalignement angulaire max. 23 Degrees
  • Dimension A M6 x 1.0
  • Charge radiale statique 7 296 N