MALE, ROD END, RH, 12/12.065MM close
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
MALE, ROD END, RH, 12/12.065MM

QA1

Prix Web : 20,34 $ / CHAQUE
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
  • N° article GGF39N445
  • N° de modèle du manufacturier 39N445
  • N° de classification normalisée des produits et services 31171508
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.2 lb

Spécifications techniques

  • Boîtier Faible teneur en carbone
  • Article Rod End
  • Diamètre intérieur 12/12,065 mm
  • Taille de filetage M12 x 1,75
  • Bille Sphérique en acier 52100
  • Type Male Plain
  • Roulements Bille sphérique, acier 52100
  • Construction Conformité aux exigences de la norme SAE J1120
  • Dimension H 33mm
  • Dimension J 69mm
  • Filetage Droite
  • Dimension E 30mm
  • Dimension N 16 mm
  • Dimension AA 12 mm/12,065 mm
  • Dimension G 54mm
  • Désalignement angulaire max. 27 Degrees
  • Dimension A M12 x 1.75
  • Charge radiale statique 25 819 N