MAGNETIC TOOL HOLDER,20 LB,13 IN close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Fermer x
Utiliser la vue hélicoptère:

Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.

Agrandir : double-cliquez l’image.

Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.

Cet article est en fin de série et ne peut plus être commandé.

Article de fin de série en quantité limitée.

MAGNETIC TOOL HOLDER,20 LB,13 IN

WESTWARD

http://catalogue.acklandsgrainger.com/2017?hybris=true
  • N° article WSW3DYE5
  • N° de modèle du manufacturier 3DYE5
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112109
  • PAGE DU CATALOGUE # 659
  • Poids à l’expédition 2.1 lb

Informations sur le produit

Ceramic Tool Holding w/ 2 Screws, Material Ceramic, Max. Pull 20 lb., Thickness 7/9 In., Overall Length 1-1/8 In., Overall Width 13 In., Hole Dia. 1/4 In., Stability Temp. 300 Degrees F, Includes (2)Screws.

Spécifications techniques

  • Hauteur 0,767 po
  • Caractéristiques Traction de 20 lb avec un diamètre de trou de 1/4 po
  • Comprend (2)Vis
  • Longueur 13 po
  • Article Support d'outil en céramique avec (2) vis
  • Épaisseur 7/9 po
  • Largeur 1-1/8 po
  • Matériau Céramique